Merilnik naklona 250 mm

Št. art.: 467355 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje analogni
Dolžina 250 mm
Širina 20 mm
Višina 125 mm
Vrsta izdelka Merilnik naklona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467355 250
EAN/GTIN 4975364065858

Opis

Izvedba:

Enostaven, priročen merilnik naklona. Peta iz aluminija z vstavljenimi magneti. Vrtljiva libela se nastavlja s kolescem. Skala vrtljive ploščice v stopinjah in mm/m.