Lejtésmérő készülék 250 mm

Cikkszám: 467355 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analóg
Hossz 250 mm
Szélesség 20 mm
Magasság 125 mm
Termék fajtája Dőlésmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467355 250
EAN / GTIN 4975364065858

Leírás

Kivitel:

Egyszerű, kézre álló lejtésmérő készülék. Alu talp beültetett mágnesekkel. A forgatható libella kézi kerékkel pozícionálható. Forgótárcsa skálázás fokban és mm/m-ben.