Upogibna oblika iz litega aluminija 22 mm

Št. art.: 4637010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4637010
EAN/GTIN 4017981245920
Številka proizvajalca 4637010

Opis

Opis:

št. 245806-245822: potrebna je dodatna podpora št. 245710-245731
Za metrične cevi

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 88
  • Material: Liti aluminij
  • Ø cevi [mm]: 22 mm