Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat 300 mm

Št. art.: 461800 300
(11,03 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.801 kosov na zalogi
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 300 mm
Širina preseka 13 mm
Debelina preseka 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461800 300
EAN/GTIN 4045197234889

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
Na zgornjem robu je ½-milimetrska merilna skala na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico