Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli 300 mm

Réf.: 461800 300
(11,03 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 30,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 261 article(s) en stock
  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 300 mm
Section, largeur 13 mm
Section, épaisseur 0,5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461800 300
EAN / GTIN 4045197234889

Description

Exécution:

En acier à ressorts inoxydable. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.
Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.
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
    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier