{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG I | |
Delitev zgornjega roba | 1 mm | |
Delitev spodnjega roba | 1/2 mm | |
Točnost | 0,16 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 600 mm | |
Širina preseka | 30 mm | |
Debelina preseka | 1,2 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461620 600 |