{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG I | |
Delitev zgornjega roba | 1 mm | |
Delitev spodnjega roba | 1/2 mm | |
Točnost | 0,2 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina preseka | 35 mm | |
Debelina preseka | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461620 1000 | |
EAN/GTIN | 4975364041234 |