Žepna zarisovalna igla, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 459510 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.870 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Zarisovalne igle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 459510 150
EAN/GTIN 4045197486462
Številka proizvajalca 459510 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj z zaponko. Igla se zaradi zaščite igle pomakne v ročaj. Nevarnost poškodbe je izključena. Konico se lahko brusi. Nastavljiva dolžina konice. Varna pritrditev igle s pritrdilno matico.
Risalna konica iz karbidne trdine (dolžina 40 mm), ne more izpasti, v čvrstem narebričenem držalu iz aluminija.

Rezervni del:

Nadomestne zarisovalne igle art. 459700

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov