Zak-kraspen, totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 459510 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.817 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 459510 150
EAN/GTIN 4045197486462
Nummer fabrikant 459510 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Houder met clip. Kraspen intrekbaar ter bescherming van de punt; gevaar voor lichamelijk letsel is uitgesloten. Punt kan worden bijgeslepen. Puntlengte instelbaar. Veilige inklemming van de punt door klembus.
Hardmetalen punt (40 mm lang), onverliesbaar door robuuste aluminium 6-kant houder met karteling.

Reservedeel:

Reservepunten nr. 459700.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan