Upogibna oblika cevi d.6 mm za No. 243010

Št. art.: 4566750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4566750
EAN/GTIN 4017981243506
Številka proizvajalca 4566750

Opis

Opis:

Upogibanje oblike cevi d.6mm f.No.243010

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 28
  • za enote št.: 243
  • Površina: Fosfatiran
  • Ø cevi [mm]: 6 mm