C4 ER25X52 Glave za vpenjalne stročnice DIN 6499 z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561502
EAN/GTIN 7291075264265
Številka proizvajalca 4561502
L-število L24120 2817

Opis

Opis:

Vpenjalna stročnica ER/TG, premer karoserije (BD) 42 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, velikost vmesnika (CSI) ER25, dolžina ovratnika (LPR) 52 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER25
  • Dolžina ovratnika (LPR) 52 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov