C4 ER25X52 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4561502
EAN / GTIN 7291075264265
Číslo výrobce 4561502
L-číslo L24120 2817

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 42 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka límce (LPR) 52 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 52 mm
  • Velikost stopky (SS) 40