C6 ER40X065 Glave za vpenjalne stročnice DIN 6499 z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561366
EAN/GTIN 7291075264104
Številka proizvajalca 4561366
L-število L24120 2309

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, premer telesa (BD) 63 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER40, reliefna dolžina (LPR) 65 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 63 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 26 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER40
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov