• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

C6 ER40X065 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561366
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561366
EAN/GTIN 7291075264104
Nummer fabrikant 4561366
L-nummer L24120 2309

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, ontlastlengte (LPR) 65 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan