HSK A100 MT1X110 DIN 6383/DIN 228-2, oblika D, vmesne puše za morsekonus z izbijalno peto

Št. art.: 4561285
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Adapter z vpenjalom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561285
EAN/GTIN 7291075129663
Številka proizvajalca 4561285
L-število L24120 380

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 81 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 100 mm, velikost stebla (SS) 100

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 81 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 110 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov