HSK A100 MT1X110 DIN 6383/DIN 228-2 forma D Mezipouzdra pro Morseův kužel s vyřazovací klapkou

Artiklové číslo: 4561285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4561285
EAN / GTIN 7291075129663
Číslo výrobce 4561285
L-číslo L24120 380

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 81 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 100 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 81 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK01C1000
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 100