HSK A100 SEM50X70 Vpenjalo za orodje HSK A DIN69893, oblika A z nasadnim ključem ISO 3937 za rezkarje s prečnim utorom.

Št. art.: 4561235
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561235
EAN/GTIN 7291075129441
Številka proizvajalca 4561235
L-število L24120 331

Opis

Opis:

Okovje za rezkanje, premer telesa (BD) 81 mm, dolžina telesa (LB) 70 mm, premer trna na strani stroja (DCONMS) 100 mm, premer trna na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, velikost stebla (SS) 100

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 81 mm
  • Dolžina telesa (LB) 70 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 30 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov