HSK A100 SEM50X70 Nástrojové držáky HSK A DIN 69893 Form A s násuvným trnem pro frézy s křížovou drážkou ISO 3937.

Artiklové číslo: 4561235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561235
EAN / GTIN 7291075129441
Číslo výrobce 4561235
L-číslo L24120 331

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 81 mm, délka těla (LB) 70 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 81 mm
  • Délka telesa (LB) 70 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 100