HSK A100 HYDRO 1X4.528 Hidravlično-raztezna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika A

Št. art.: 4559393
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4559393
EAN/GTIN 7291075259926
Številka proizvajalca 4559393
L-število L24120 883

Opis

Opis:

Hidravlični nosilci, premer telesa (BD) 1,969 ″, dolžina telesa (LB) 2,008″, premer povezave stran obdelovanca (DCONWS) 1″, velikost vpenjala (SS) 100

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,969″
  • Dolžina telesa (LB): 2,008″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,528″
  • Velikost vpenjala (SS): 100

Ustreznih izdelkov