Rezervna veriga 1-6″

Št. art.: 4548850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Veriga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4548850
EAN/GTIN 4017981122269
Številka proizvajalca 4548850
L-število L60160 6365

Opis

Opis:

Nadomestna veriga 1-6

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 850 mm
  • Velikost [palec]: 1-6
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez