Splintentreiber SB 175 x 10 x 5 mm

Št. art.: 451 105 0 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 451 105 0 SB
EAN/GTIN 4049002018527
Številka proizvajalca 451 105 0 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za izrivanje ali odstranjevanje vijakov, zakovicev, sornikov ali drugih spojnih elementov iz prehodnih izvrtin
  • alternativa za natančno vgradnjo zgoraj navedenih spojnih elementov v površino obdelovanca
  • visokolegirano orodno jeklo, v celoti kaljeno
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • z optimiziranim postopkom visoko sijajno poliran - uporaba kroma ni potrebna
  • v celoti utrjen za optimalen prenos sile
  • zlato barvno potopno lakiran
  • zaobljeni robovi preprečujejo poškodbe obdelovanca
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsi kovinski deli so GS-preizkušeni

Lastnosti:

  • Masa: 69g
  • Dolžina: 175 mm
  • Izvedba: potopno lakiran
  • Barva: gold
  • Premer konice: 5 mm
  • Zev ključa: 10 mm
  • Profil: 8–kotnik

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico