NUT ER40 SHORT Kratka ER vpenjalna matica.

Št. art.: 4502730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502730
EAN/GTIN 7291075142938
Številka proizvajalca 4502730
L-število L24000 286

Opis

Opis:

vpenjalne matice, značilnosti vmesnika M50X1,5, velikost pogona (DRVS) 46 mm, višina zaporne matice (HLN) 16 mm

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije M50X1.5
  • Velikost pogona (DRVS) 46 mm
  • Višina varovalne matice (HLN) 16 mm