ST1 X2.559 ER16 MF DIN 6499 ER mini glave za vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom in vpenjalno površino za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 4502022
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502022
EAN/GTIN 7291075156522
Številka proizvajalca 4502022
L-število L24120 881

Opis

Opis:

Vpenjalne glave, premer telesa (BD) 0,866 ″, premer povezave stroj stran (DCONMS) 1″, velikost povezave (CSI) ER16, štrleča dolžina (LPR) 1,102″, velikost vpenjala (SS) 1,0

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,866″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največja stran obdelovanca s premerom priključka (DCONXWS): 0,396″
  • Premer povezave Najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 0,022″
  • Velikost povezave (CSI): ER16
  • Velikost pogona (DRVS): 0,866″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,102″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,559″
  • Velikost vpenjala (SS): 1,0