Šestrobi izvijač (mm) s križnim ročajem

Št. art.: 44974
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 44974
EAN/GTIN 4020772044978
Številka proizvajalca 44974
L-število L30090 92
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Beschreibung:

Sechskantschraubendreher (mm) mit Quergriff, Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), rot.

Merkmal:

  • SW: 3 mm
  • SW: - Zoll
  • L1: 200
  • B: 80
  • L: 225
  • T: 16
  • Gewicht: 40 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript