Šestihranný úhlový klíč (mm) s křížovou rukojetí

Artiklové číslo: 44974
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 44974
EAN / GTIN 4020772044978
Číslo výrobce 44974
L-číslo L30090 92
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranný šroubovák (mm) s křížovou rukojetí, čepel: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
Rukojeť: Čistý plast odolný proti nárazu (bez kadmia), červený.

Charakteristika:

  • OK: 3 mm
  • OK: - Celní
  • L1: 200
  • Š: 80
  • L: 225
  • T: 16
  • hmotnost: 40 g