Destornillador hexagonal (mm) con mango cruzado

N.º do artigo: 44974
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 44974
EAN/GTIN 4020772044978
Número do fabricante 44974
Número L L30090 92
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Destornillador hexagonal (mm) con mango cruzado, cuchilla: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.

Característica:

  • Anchura llave: 3 mm
  • Anchura llave: - Aduanas
  • L1: 200
  • An: 80
  • L: 225
  • T: 16
  • Peso: 40 g