• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Dvojna prizma z lokom, par, Dolžina × širina: 60X58mm

Št. art.: 447050 60X58
Popust
245,52 €
Nastavi ceno 2 kos (69,50 € / 1 kos)
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 5 mm - 30 mm
vse dele kaljene
Dolžina 60 mm
Širina 58 mm
Višina 40 mm
Masa na kos 0,65 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 447050 60X58
EAN/GTIN 4029713291853
Številka proizvajalca 447050 60X58
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz kaljenega specialnega jekla, z dvema prizmama s kotom 90°. Stranske, čelna in osnovne površine so natančno brušene h kotu prizem. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,004 mm.

Prednosti:

Uporabne tudi v ležečem položaju.