• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Paire de vés doubles avec étrier, Longueur×Largeur: 60X58mm

Réf.: 447050 60X58
Remise
245,52 €
Fixer le prix 2 Unité (69,50 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 5 mm - 30 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 60 mm
Largeur 58 mm
Hauteur 40 mm
Poids par unité 0,65 kg
Type de produit Vés

Identification et classification

Référence article 447050 60X58
EAN / GTIN 4029713291853
Réf. fabricant 447050 60X58
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier trempé spécial avec deux vés (90°). Base, faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm.

Avantage(s):

Egalement utilisables à l’horizontale.