Dvojna prizma z lokom, par 70X45 mm

Št. art.: 447000 70X45
Nastavi ceno 2 kos (63,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 6 mm - 33 mm
vse dele kaljene
Dolžina 70 mm
Širina 45 mm
Višina 40 mm
Masa na kos 0,85 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 447000 70X45
EAN/GTIN 4045197205018

Opis

Izvedba:

Iz kaljenega jekla, popuščane in fino brušene v paru. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,01 mm. Prizmatična utora imata različni globini; 2 naležni ploskvi. Čvrst vpenjalni lok z zvezdastim gumbom za vpenjanje obdelovancev.