Dvigubų prizmių pora su apkaba 70X45 mm

Prekės Nr.: 447000 70X45
Rinkinio kaina 2 vnt. (63,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
  • visos dalys: grūdintos

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 6 mm - 33 mm
visos dalys grūdintos
Ilgis 70 mm
Plotis 45 mm
Aukštis 40 mm
Vieneto svoris 0,85 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 447000 70X45
EAN / GTIN 4045197205018

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo plieno, atleista ir kiekviena pora nušlifuota. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,01 mm. Skirtingo gylio prizmės įpjovos; 2 plokštumos. Tvirta apkaba su fiksavimo rankena ruošinių tvirtinimui.