Digitalni 2D-višinski merilnik Linear Height, Tip: 600FG

Št. art.: 445395 600FG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 483,00 € /kos.
  • 474,00 € /kos.
  • 66,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Linear Height
Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 600 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 977 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Preklop koraka številk 0,1/0,01/0,001/0,0001 mm
Preklop koraka številk 0,001/0,0001/0,00001/0,000001 col
Diagonala prikazovalnika 21,3 cm
Prikaz z osvetljenim ozadjem Da
Točnost (L = merilna dolžina v mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Raven natančnosti ponovitve 0,4 µm
Ravnost 4 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 5 µm
Metoda pomikanja merilnih sani pnevmatska
Izvedba z držalom
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik USB
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Merilna sila 1 N
Merilno orodje digitalni
Celotna višina 996 mm
Masa 26,1 kg
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445395 600FG
EAN/GTIN 4550501366380
Številka proizvajalca 518-361-13
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

  • Popolna kombinacija večfunkcionalnosti in najvišje natančnosti v tem razredu naprav.
  • Intuitivno upravljanje zaradi intuitivnega upravljanja menija, vključno z 21 jeziki.
  • 8,4-colski zaslon na dotik z barvnim prikazom in osvetlitvijo ozadja.
  • Pnevmatski pogonski mehanizem.
  • Samodejno izvajanje programov za dele v priučenem zaporedju.
  • Odlična vizualizacija tolerančnih primerjav GO/±NG.
  • Samostojno delovanje z akumulatorjem. Čas delovanja pribl. 4 ure. Možnost naknadne vgradnje drugega akumulatorja.
  • Vhod DIGIMATIC za digitalne merilne ure.
  • Izhod DIGIMATIC za U-Wave ali tiskalnik.
  • Rezultate meritev lahko natisnete s tiskalnikom potrdil/tiskalnikom Digimatic art. 498701 ali jih prek brezžične komunikacije (kabel USB/USB-ključ) prenesete v računalnik.
Z ročajem za boljše upravljanje naprave.

Obseg dobave:

Vključno s tipalom s kroglico ⌀ 5 mm, z vpenjalom, blokom za kalibriranje, omrežnim napajalnikom, 1× akumulatorjem NiMH in pokrovom.

Opomba:

Za varen prevoz in ponovno kalibracijo višinskega merilnika shranite originalno embalažo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov