Digital 2Dhöjdmätare Linear Height 600FG

Art-nr: 445395 600FG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 5 765,76 SEK /st.
  • 5 651,71 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LH-600
Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 600 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 972 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Displaydiagonal 21,3 cm
display med bakgrundsbelysning. Ja
felgräns (L = mätlängd i mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
repeternoggrannhet plan 0,4 µm
rakhet 4 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 5 µm
förflyttning av mätslid pneumatisk
Utförande med handtag
datautgång RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Nickelmetallhydrid
mätkraft 1 N
Mätteknik digital
totalhöjd 996 mm
vikt 26,1 kg
Produktslag Höjdmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445395 600FG
EAN/GTIN 4550501366380

Benämning

Utförande:

  • Den perfekta kombinationen av multifunktionalitet och högsta möjliga noggrannhet i den här apparatklassen.
  • Intuitiv manövrering tack vare självförklarande menystyrning, inklusive 21 språk.
  • 8,4 tum pekskärm med färgdisplay och bakgrundsbelysning
  • Tryckluftsdrivmekanism.
  • Automatisk sekvens av inlärda delprogram.
  • Utomordentlig visualisering av GO/±NG-toleransjämförelser.
  • Självständig drift via batteri. Gångtid cirka 4 timmar. Ett ytterligare batteri kan eftermonteras.
  • DIGIMATIC ingång för digitala mätur.
  • DIGIMIATIC utgång för U-Wave eller skrivare.
  • Skriv ut mätresultaten på kvittoskrivare/Digimatic-skrivare nr 498701 eller överför dem till en dator med trådlös kommunikation (USB-kabel / USB-minne).
Med handtag sim ger bättre hantering av apparaten.

Leveransinnehåll:

Inklusive kulsond ⌀ 5 mm med fäste, kalibreringsblock (även för konisk sonder), nätdel, 1 st NiMH-batteri och täckkåpa.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar