• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Mrežni kabel ES

Št. art.: 445284
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
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
Barva črna
Dolžina kabla 1,8 m
Material, obloga kabla polivinilklorid (PVC)
Tip vtikača F
Za države Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Španija
Vrsta napajanja izmenični tok (AC)
Omrežna napetost 230 V
Različica kabla ravni kabel
Vrsta izdelka mrežni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445284
EAN/GTIN 7630041115055
Številka proizvajalca 04761055

Opis

Primerno za:

Višinski merilniki art. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.