Síťový kabel EU

Artiklové číslo: 445284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Délka kabelu 1,8 m
Materiál plášť kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Španělsko
Typ proudu střídavý proud (AC)
Síťové napětí 230 V
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Síťový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445284
EAN / GTIN 7630041115055
Číslo výrobce 04761055

Popis

Vhodné pro:

Výškoměry č. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.