TPG MF-12X1.0-M HE Strojni navojni svedri HSS za metrične fine navoje ISO DIN 13, primerno za uporabo z mnogimi materiali obdelovancev

Št. art.: 4445688
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445688
EAN/GTIN 7291075337112
Številka proizvajalca 4445688
L-število L24190 14

Opis

Opis:

Navojnik z ravnim žlebljenjem, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M12, naklon navoja (TP) 1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL) 18 mm
  • Premer navoja (TDZ) M12
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse