TPS MF-24X2.0-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične fine navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445602
EAN/GTIN 7291075021219
Številka proizvajalca 4445602
L-število L24190 470

Opis

Opis:

Spiralno žlebljene pipe, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, velikost premera navoja (TDZ) M24, naklon navoja (TP) 2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 14,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL) 20 mm
  • Premer navoja (TDZ) M24
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse