TPS M-8X1.25-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445593
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445593
EAN/GTIN 7291075021011
Številka proizvajalca 4445593
L-število L24190 444

Opis

Opis:

Spiralno žlebljenje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost premera navoja (TDZ) M8, korak navoja (TP) 1,25 mm, efektivna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Velikost pogona (DRVS) 6,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 13 mm
  • Premer navoja (TDZ) M8
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,25 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse