TPF M-2.2X0.45-F HETI Strojni oblikovalec navoja HSS s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za ISO navoje DIN 13

Št. art.: 4445225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445225
EAN/GTIN 7291075191332
Številka proizvajalca 4445225
L-število L24190 320

Opis

Opis:

Rezkar, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm, velikost premera navoja (TDZ) M2,2, naklon navoja (TP) 0,45 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Pipe standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 8 mm
  • Premer navoja (TDZ) M2.2
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,45 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse