Kvadratni vmesniki izolirani 3/8″ za 1/4 ″natični ključi

Št. art.: 44355
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
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44355
EAN/GTIN 4010995443559
Številka proizvajalca 44355
L-število L60070 4783
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Zagotavlja vam popolno zaščito: vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • Poveča vašo učinkovitost: adapter omogoča priključitev 1/4-palčnega vijaka s 3/8-palčnim momentnim ključem
  • Uporaba: V kombinaciji s 3/8-palčnim momentnim ključem lahko za vijačenje šesterokotnih vijakov uporabljate 1/4-palčne nastavke
  • Za delo v bližini delov pod napetostjo do 1.000 V AC
  • Pri delu z deli pod napetostjo je varnost uporabnika najpomembnejša
  • Kvadratni adapter za vtičnice omogoča uporabo izoliranih ¼″ vtičnic v kombinaciji z izoliranim momentnim ključem Wiha 3/8″
  • Adapter je zasnovan za prenos sile do 25 Nm za nadzorovano zategovanje in odvijanje šesterokotnih vijakov in matic
  • Izolirani adapter za vtičnice je podvržen rutinskemu testiranju v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900 in omogoča varno delo v bližini delov pod napetostjo do 1 000 V AC
  • Za električne aplikacije Združljiv samo z izoliranim momentnim ključem 3/8″ za do 25 Nm
  • DIN EN/IEC 60900

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Notranji kvadrat 1 (palci): 1/4″
  • Razpon navora max (Nm): 25 Nm
  • Razpon navora min - max (Nm): 25
  • delovna dolžina (mm): 100 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne