Adaptateur carré isolé 3/8″ pour clé à douille 1/4″

Réf.: 44355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Jeu de tournevis

Identification et classification

Référence article 44355
EAN / GTIN 4010995443559
Réf. fabricant 44355
Article hors catalogue L60070 4783
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre efficacité: L’adaptateur permet de réaliser des vissages à l’aide d’une clé à douille 1/4″ avec la clé dynamométrique 3/8″.
  • Application: En combinaison avec la clé dynamométrique 3/8″″, les douilles pour clé à douille 1/4″″ peuvent être utilisées pour le vissage de vis six pans.
    Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
  • Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l’utilisateur est primordiale. En association avec la clé dynamométrique 3/8″ isolée de Wiha, l’adaptateur carré pour clé à douille permet l’utilisation de douilles pour clés à douille isolées ¼″. L’adaptateur est conçu pour une transmission de force maximale de 25 Nm pour un serrage et un desserrage contrôlés de vis six pans et d’écrous. L’adaptateur de clé à douille isolé est soumis à un test individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.
  • Uniquement compatible avec la clé dynamométrique isolée 3/8″ jusqu’à 25 Nm.
  • DIN EN/IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Quatre pans mâle 1 (Pouce): 1/4″
  • Plage de couple max (Nm): 25 Nm
  • Plage de couple min - max (Nm): - 25
  • Longueur totale (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non