Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino, za višino zarisovanja: 200mm

Št. art.: 443510 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino zarisovanja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za višino zarisovanja 200 mm
Presek vpenjalnega držala 12,7×6,35 mm
Vrsta izdelka Zarisovalne igle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 443510 200
EAN/GTIN 4946368199153
Številka proizvajalca 900173
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Precizni višinski zarisovalnik art. 443500.