815 MF 3D merilno stojalo za sklep Akcijski radij 287 mm

Št. art.: 4420387
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4420387
EAN/GTIN 4059192061777
Številka proizvajalca 4420387
L-število L40080 2633
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • 3D členkasta roka, dosežen je lahko vsak položaj znotraj akcijskega polmera
  • Lahka nastavitev vseh treh sklepov, varno pritrjenih z enim ročajem
  • Veliko robustno dimenzionirane komponente, za zelo visoko stabilnost in natančnost
  • Mehanski vpenjalni sistem brez vzdrževanja
  • Črno eloksirani deli roke iz visokokakovostne lahke kovine
  • Odmernik z 8 mm montažno odprtino in vijačjim repom za merilne instrumente s tipalom
  • Odličen z natančnim natančnim nastavljanjem brez povratne lege
  • Izvrstno udobje nastavljanja, visoka ponovljivost
  • Izvrstno primeren za merilne instrumente z ? m ločljivostjo
  • Magnet za premikanje z zelo veliko pritrdilno silo

Opis:

Merilno stojalo z magnetnim podstavkom MarStand 815 MF
  • Skupna višina 399 mm
  • Doseg (max.) 287 mm
  • Odprtina: 8H7

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime izdelka: Merilno stojalo z magnetnim podstavkom
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Aplikacija: Izjemno stabilna konstrukcija z natančno fino nastavitvijo Posebej zasnovan za prikazovalne naprave, kot so precizni kazalniki, merilniki s številčnico ali merilniki dolžine z ločljivostjo μm
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Vrsta izdelka: 815 MF
  • Osnovna površina: 60 x 50 x 55 mm
  • Prizma za premer gredi: 6 - 120
  • Prizma za držanje: 800 N
  • Dimenzija a v mm: 399 mm
  • Skupna višina: 399 mm
  • Dimenzija b v mm: 287 mm
  • Projekcija (max.): 287 mm
  • Dimenzija j v mm: 172 mm
  • Dimenzija k v mm: 115 mm
  • Dimenzija l v mm: 49 mm
  • Dimenzija d v mm: 8 mm
  • Območje natančne nastavitve mm: 2 mm