Držalo ključa (palci)

Št. art.: 44164
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Primerno za Vijačni ključi
Število vpenjal 9
Material osnovne plošče umetne mase
Vrsta izdelka Držalo
Število 9
Masa 0,395 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44164
EAN/GTIN 4020772044169
Številka proizvajalca 44164
L-število L30090 122
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Držalo za ključe (palci), s šesterokotnim izvijačem št. 2936 LDZ, zelo dolgo (palci), 9-delni.
Ključ: KROMIRAN VANADIJ, utrjen in ponikljan.
Načrt površine obraza obdelan. Končni robovi so posneti.
Držalo: S samopostrežnim obešalnikom

Lastnosti:

  • Vsebina: SW: 1/3, 5/64, 4/5, 1/8, 16/32, 3/5, 1/3, 32/16, 16/8”
  • Masa: 395 g