Držák na klíče (palce)

Artiklové číslo: 44164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vhodné pro Klíče
Počet uchycení 9
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Počet 9
Hmotnost 0,395 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44164
EAN / GTIN 4020772044169
Číslo výrobce 44164
L-číslo L30090 122
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Držák na klíče (palce), se šestihranným šroubovákem č. 2936LDZ, extra dlouhý (palce), 9dílná.
Klíč: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
Plán plochy zpracován. Koncové hrany zkoseny.
držák: S samoobslužným ramínkem

Charakteristika:

  • Obsah: OK: 1/3, 8/64, 3/32, 1/3, 16/32, 8/5, 1/4, 5/16, 16/5″
  • hmotnost: 395 g