Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm 2R mm

Št. art.: 436371 2R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M2
⌀ merilne kroglice 2 mm
Dolžina tipala L 14,5 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436371 2R
EAN/GTIN 4059192013769
Številka proizvajalca 4309051

Opis

Izvedba:

Tipalo z rubinasto tipalno kroglico (velika odpornost proti obrabi, nemagnetno, ni električno prevodno).

Primerno za:

Merilne ure s tipalno ročico Mahr, priključni navoj M2.

Primerno za: