Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, ⌀ merilne kroglice: 1mm

Št. art.: 436371 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne kroglice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M2
⌀ merilne kroglice 1 mm
Dolžina tipala L 14,5 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436371 1
EAN/GTIN 4059192013370
Številka proizvajalca 4305870
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Merilne ure s tipalno ročico Mahr, priključni navoj M2.

Primerno za: