HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm, Meetkogel-⌀: 1mm

Artikelnummer: 436371 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M2
Meetkogel-⌀ 1 mm
Tasterlengte L 14,5 mm
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436371 1
EAN/GTIN 4059192013370
Nummer fabrikant 4305870
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

Mahr zwenktasters, aansluitdraad M2.

T.b.v.:

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan