Distančni obroč z notranjim ⌀ 5,3 mm, Širina obroča: 0,5mm

Št. art.: 435220 0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina obroča (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina obroča 0,5 mm
Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435220 0,5
EAN/GTIN 2050001049056
Številka proizvajalca 205623
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Precizni notranji merilniki Mitutoyo.

Primerno za:

Merilne naprave št. 435202, 435203: Vel. 18− 35
Merilne naprave št. 435206, 435207: Vel. 18−150