• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bague d’écartement ⌀ int. 5,3 mm, Largeur bague: 0,5mm

Réf.: 435220 0,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur bague (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur bague 0,5 mm
Type de produit Bague de réglage

Identification et classification

Référence article 435220 0,5
EAN / GTIN 2050001049056
Réf. fabricant 205623
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Adapté(s) pour:

Vérificateurs d’alésage de précision Mitutoyo.

Adapté(s) pour:

Instruments de mesure 435202, 435203: Réf. 18 − 35
Instruments de mesure 435206, 435207: Réf. 18 − 150