• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Anreiß- und Tuschierplatte, Länge×Breite: 1000X750mm

Artikel-Nr.: 431510 1000X750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 876/1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/1
Ebenheitstoleranz 0,02 mm
Höhe gesamt 140 mm
Gewicht 190 kg
Produktart Messplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431510 1000X750
EAN / GTIN 2050001949844
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

In stabiler Rippenkonstruktion, aus dichtem, gealtertem speziellem Grauguss. Mit geschabter Oberfläche. Unbearbeitete Flächen strukturlackiert (RAL 7001 grau). Mit vorgegossenen Auflagepunkten.

Norm:

Genauigkeit DIN 876/1 geschabt.

Sonderzubehör:

Tuschierpaste Nr. 085388.

Hinweis:

Zubehör, wie Handgriffe und Aufstellelemente auf Anfrage. Andere Größen sind durch unseren Hersteller lieferbar.
Speditionslieferung.